Schneider Electric - Harmony Pro XVTS - IO LINK - 9 segments paramétrables - sans buzzer - blanc - XVTS1AW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 9

  • indice de protection (IP) - IP66

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487441687

Réf. Sonepar

01887744168

Réf. Fournisseur

XVTS1AW

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

9

indice de protection (IP):

IP66

fonction flash:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Oui

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

70 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

couleur lumière 1:

rouge

couleur lumière 2:

vert

couleur lumière 3:

bleu

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

19.2...28.8 V

hauteur:

271.2 mm

largeur:

72.5 mm

profondeur:

72.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Harmony Pro XVTS - IO LINK - 9 segments paramétrables - sans buzzer - blanc - raccordement M12 5 pins - paramétrage par logiciel IO LINK tiers ou directement avec machine expert

Les Atouts de l'article:

La colonne lumineuse intelligente XVTS1AW est une colonne lumineuse complète de 70 mm qui offre des fonctions programmables et une personnalisation poussée du fonctionnement. Cette version blanche de la colonne lumineuse intelligente XVTS1AW de 70 mm comprend 9 niveaux de lumière programmables, pas de sirène, et fonctionne à l'aide d'un câble IO M12 à 5 broches. La colonne lumineuse intelligente XVTS1AW offre une visibilité à haute luminosité dans un design élégant et compact. Il est entièrement programmable, personnalisable et prend en charge le câblage standard et IO-Link. Avec un indice de protection IP69K, il est idéal pour les environnements difficiles, offrant des performances fiables à l'intérieur ou à l'extérieur dans les applications industrielles et d'automatisation modernes. XVTS offre des indices de protection IP allant jusqu'à IP69K, garantissant une protection supérieure contre la poussière, l'eau et les lavages à haute pression dans les environnements difficiles. Dotée d'un éclairage RVB entièrement personnalisable, la colonne lumineuse intelligente XVTS offre une flexibilité maximale pour des alertes visuelles dynamiques dans une large gamme d'applications industrielles. Fabriqué en polycarbonate de couleur blanche, il pèse 565 g. Les XVTS offrent toutes les fonctions des colonnes lumineuses traditionnelles,alertes visuelles et sonores en temps réel pour l'état de la machine, la surveillance du processus, le guidage de l'opérateur et les avertissements de sécurité - tout en ajoutant des fonctions avancées telles que des indications visuelles basées sur le temps et le niveau de volume. Ce produit est conforme aux normes cULus, UKCA,CE /UL/Type 4,4x,13 indoor et CCC. Les accessoires communs peuvent être utilisés à la fois dans la colonne lumineuse modulaire Harmony et dans la colonne lumineuse intelligente Harmony. La gamme XVTS propose des colonnes lumineuses intelligentes avancées avec des segments RVB personnalisables, des avertisseurs sonores et une protection IP66/IP69K pour les environnements industriels. Conçus pour l'automatisation moderne, les colonne lumineuses intelligents XVTS combinent un design élégant, une grande visibilité et des fonctions programmables pour améliorer la communication et la sécurité des machines.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric