Schneider Electric - Harmony Relais - 1 phase SSRelais 280vac 2 a 12vdc aleat - SSL1A12JDR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...12 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480579714

Réf. Sonepar

00002057971

Réf. Fournisseur

SSL1A12JDR

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3...12 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

2 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

2 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Harmony Relay - relais statique - 1 phase sans relais - 280vac - 2A - 12vdc random - montage : socle - H28mmxL5mxP15mm - commutation tension aléatoire

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique a un degré de protection IP67 et est entièrement encapsulé pour résister aux intempéries. Grâce à sa technologie statique, il ne nécessite aucune maintenance, est silencieux, peut fonctionner à des fréquences de commutation élevées, de façon durable au sein d’environnements soumis à de fortes vibrations/pollutions.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric