Schneider Electric - Harmony Relais - 1 phase SSRelais - 280Vca - 6A - 24Vcc aleat - SSM1A16BDR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 6 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...280 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480579417
Réf. Sonepar
00002057941
Réf. Fournisseur
SSM1A16BDR
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
6 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...280 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
6 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
6 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
6 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
6 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Ce relais statique est équipé d’un radiateur de refroidissement intégré pour limiter la réduction du courant d’utilisation ainsi que l’espace occupé dans le tableau. Il se monte sur des profilés DIN de 35 mm et est équipé d’un verrou de montage de sécurité. Il est également équipé d’un témoin d’état visuel qui affiche l’état de son entrée.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


