Schneider Electric - Harmony relais + Emb PushIn cont séparés - 4OF - 6A - test+LED - 230Vac - RXM4AB2P7PVP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4
type de tension d'actionnement - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487439721
Réf. Sonepar
01887743972
Réf. Fournisseur
RXM4AB2P7PVP
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
21 mm
hauteur:
27 mm
profondeur:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Ce relais miniature enfichable appartient à la gamme de relais électromécaniques Harmony de Schneider Electric. Il s'agit d'un relais préassemblé monté sur une embase à bornes push-in à contacts séparés avec collier de serrage intégré. Il s'agit d'un relais mécanique miniature 6A, 230Vac, 4 inverseurs. Ce relais prémonté est un ensemble prêt à l’emploi qui permet de gagner du temps lors de l'installation. Il offre également un bouton de test verrouillable en une manœuvre et un voyant LED. Le raccordement de l'embase du relais miniature se fait par un bornier de type "push-in". Ce relais préassemblé pèse 117 grammes. Sa conception convient aux machines industrielles, à l’emballage, au textile, au CVC, aux armoires de commande d’automatisation, aux tableaux de distribution basse/moyenne tension, aux contrôles de moteur, aux interfaces de PLC, aux alimentations, aux équipements du bâtiment ou médicaux, aux contrôles d’éclairage. Ce produit est conforme aux normes et certifications internationales telles que IEC, UL, EAC, CSA, Lloyd's, RoHS et REACH. Il est vendu par lot de 1. Les relais enfichables RXM sont une série de relais industriels enfichables conçus pour les systèmes d’automatisation simples et complexes et disponibles avec 2 contacts NO (12A), 3 contacts NO (10A) ou 4 contacts NO (6A).
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


