Schneider Electric - Harmony - relais statique - panneau - cde 3-32Vcc - 24-300Vca - 25A - SSP1A125BDT

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...280 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485442044

Réf. Sonepar

01887544204

Réf. Fournisseur

SSP1A125BDT

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...280 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

Harmony - relais statique - panneau - entrée 3-32Vcc/sortie 24-300Vca - 25A - monophasé - sortie SCR, commutation tension nulle - avec conducteur thermique - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique pour montage en fond d’armoire accepte les câblages de type câble nu, embouts de câble sertis, cosses à fourche ou cosses annulaires. Il se monte sur la surface métallique de tableaux avec une excellente capacité de dissipation de la chaleur grâce à son interface thermique installée en usine ou sur des profilés DIN avec radiateur thermique en option. Il est équipé d’un témoin d’état visuel indiquant l’état de son entrée et une sortie d’alarme permettant de fournir une réponse rapide à des événements imprévus. Il est également équipé d’un bouton de test pour faciliter les opérations de débogage, de test et de mise en service.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric