Schneider Electric - Harmony - relais statique - panneau - cde 3.5-32Vcc - 1-150 Vcc - 12A - SSP1D412BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3.5...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 12 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485441818

Réf. Sonepar

01887544181

Réf. Fournisseur

SSP1D412BD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3.5...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

12 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

12 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

Harmony - relais statique - panneau - cde 3.5-32Vcc - 1-150 Vcc - 12A

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric