Schneider Electric - Harmony - relais statique - panneau - cde 3.5-32Vcc - 1-150 Vcc - 25A - SSP1D425BD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3.5...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485441825
Réf. Sonepar
01887544182
Réf. Fournisseur
SSP1D425BD
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3.5...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
25 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


