Schneider Electric - Harmony - relais statique - panneau - cde 3.5-32Vcc - 1-150Vcc - 40A - SSP1D440BDT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3.5...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 40 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485442020
Réf. Sonepar
01887544202
Réf. Fournisseur
SSP1D440BDT
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3.5...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
40 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
40 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
40 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
40 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
40 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce relais statique pour montage en fond d’armoire accepte les câblages de type câble nu, embouts de câble sertis, cosses à fourche ou cosses annulaires. Il se monte sur la surface métallique de tableaux avec une excellente capacité de dissipation de la chaleur grâce à son interface thermique installée en usine ou sur des profilés DIN avec radiateur thermique en option. Il est équipé d’un témoin d’état visuel indiquant l’état de son entrée et une sortie d’alarme permettant de fournir une réponse rapide à des événements imprévus. Il est également équipé d’un bouton de test pour faciliter les opérations de débogage, de test et de mise en service.
Quelques mots du fabricant :
- Tampon thermique installé en usine pour des performances thermiques plus durables et un moindre risque de temps d'arrêt
- Silencieux et fiable en raison de l'absence de contacts mobiles
- Résistant aux chocs, aux vibrations et à la pollution, il est idéal pour les environnements industriels difficiles
- Endurance électrique illimitée : réduisez vos coûts de maintenance et d'interruption de service
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


