Schneider Electric - Harmony - relais statique - panneau - cde 4-32 Vcc - 24-300 Vca - 25A - SSP1A125BDS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485442228

Réf. Sonepar

01887544222

Réf. Fournisseur

SSP1A125BDS

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

25 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

MEXIQUE

Harmony - relais statique - panneau - cde 4-32 Vcc - 24-300 Vca - 25A

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric