Schneider Electric - Harmony - relais statique - panneau - cde 4-32Vcc - 48-660 Vca - 90A - SSP1A490BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...660 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 90 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...660 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485441900

Réf. Sonepar

01887544190

Réf. Fournisseur

SSP1A490BD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...660 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

90 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...660 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

90 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

90 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

90 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

90 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

Harmony - relais statique - panneau - cde 4-32Vcc - 48-660 Vca - 90A

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric