Schneider Electric - Harmony - relais statique - panneau - cde 90-280Vca - 24-300Vca - 50A - SSP1A150M7T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...280 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485442136
Réf. Sonepar
01887544213
Réf. Fournisseur
SSP1A150M7T
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
90...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
50 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
90...280 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
50 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce relais statique pour montage en fond d’armoire accepte les câblages de type câble nu, embouts de câble sertis, cosses à fourche ou cosses annulaires. Il se monte sur la surface métallique de tableaux avec une excellente capacité de dissipation de la chaleur grâce à son interface thermique installée en usine ou sur des profilés DIN avec radiateur thermique en option. Il est équipé d’un témoin d’état visuel indiquant l’état de son entrée et une sortie d’alarme permettant de fournir une réponse rapide à des événements imprévus. Il est également équipé d’un bouton de test pour faciliter les opérations de débogage, de test et de mise en service.


