Schneider Electric - Harmony - relais statique - panneau - entree 4-32 Vcc-sortie 24-300 Vca - 50A - SSP1A150BDS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - relais statique - panneau - entree 4-32 Vcc-sortie 24-300 Vca - 50A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 3...32 V

  • tension de fonctionnement - 24...300 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485442235

Réf. Sonepar

01887544223

Réf. Fournisseur

SSP1A150BDS

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

3...32 V

tension de fonctionnement:

24...300 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

50 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Harmony - relais statique - panneau - entrée 4-32 Vcc-sortie 24-300 Vca - 50A