Schneider Electric - Harmony Relay - module protection circuit RC - pour RUM et RPM - 110V à 240VAC - RUW241P7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - élément RC
type de tension de fonctionnement - AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
avec affichage LED - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119403337
Réf. Sonepar
00002940333
Réf. Fournisseur
RUW241P7
Marque
Schneider Electric
fonction:
élément RC
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...240 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
avec affichage LED:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...240 V

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


