Schneider Electric - Harmony Relay - module protection diode - pour RUM et RPM - 6V à 250VDC - RUW240BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - diode
type de tension de fonctionnement - DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 6...250 V
tension de fonctionnement CC - 6...250 V
avec affichage LED - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119403320
Réf. Sonepar
00002940332
Réf. Fournisseur
RUW240BD
Marque
Schneider Electric
fonction:
diode
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
6...250 V
tension de fonctionnement CC:
6...250 V
avec affichage LED:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
6...250 V
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


