Schneider Electric - Harmony Relay RP - relais puissance - embroch - test - 4OF - 15A - 230VAC - RPM41P7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 15 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119402194

Réf. Sonepar

00002940219

Réf. Fournisseur

RPM41P7

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

15 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

40 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

53 mm

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Zelio Relay RP - relais électromécanique puissance - embrochable - bouton test - visu mécanique - 4OF - 15A - 230VAC

Les Atouts de l'article:

Ce relais de puissance embrochable permet de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité dans les domaines suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal.



Quelques mots du fabricant :

  • Solution économique pour la mise en oeuvre de nombreuses fonctions de commutation avec un grand nombre de contacts
  • Il s'agit d'une flexibilité de conception avec une préhension facile pour économiser de l'espace
  • Le type enfichable est facile à installer et à entretenir
  • Ce produit RPM est classé IP40
  • Fonctionnalité des systèmes automatisés à logique câblée pour compléter les fonctions des automates industriels

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric