Schneider Electric - Harmony Relay RP - relais puissance - fixe - 2F - 25A - 230VAC - racc par cosses - RPF2AP7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
courant nominal - 30 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119401579
Réf. Sonepar
00002940157
Réf. Fournisseur
RPF2AP7
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
courant nominal:
30 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
33.7 mm
hauteur:
68.5 mm
profondeur:
39.2 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Ce relais de puissance à montage sur panneau permet de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité dans les domaines suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal.
Quelques mots du fabricant :
- Contribuer à réduire la taille des armoires, ce qui permet de les monter presque partout
- Solution économique pour la mise en oeuvre de nombreuses fonctions de commutation avec un grand nombre de contacts
- Il s'agit d'une flexibilité de conception avec une préhension facile pour économiser de l'espace
- Fonctionnalité des systèmes automatisés à logique câblée pour compléter les fonctions des automates industriels
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


