Schneider Electric - Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable monté sur embase - 1OF 16A - 230VAC - RSB1A160P7PV

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489562731

Réf. Sonepar

01887956273

Réf. Fournisseur

RSB1A160P7PV

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

16 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...230 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

64 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

15 mm

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Zelio Relay RSB - relais électromécanique type PCB - embrochable monté sur embase - 1OF - 16A - 230VAC - raccordement vis étrier

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric