Schneider Electric - Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable monté sur embase - 2OF 8A - 24VAC - RSB2A080B7PV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 8 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489562762
Réf. Sonepar
01887956276
Réf. Fournisseur
RSB2A080B7PV
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
8 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...24 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
pays de fabrication:
INDONESIE
largeur:
64 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
15 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Ce relais Plug-In d'interface appartient à la gamme de relais électromécaniques Schneider Electric Harmony. Ce relais électromécanique préassemblé est monté sur prise séparée avec module de protection des varistances et pince de maintien. Ce relais pré-monté est un package prêt à l'emploi permettant d'économiser du temps d'assemblage. Le module de protection est livré avec un indicateur LED vert. La connexion de la prise de relais d'interface se fait par type de connecteur à vis. Il convient aux machines industrielles, emballage, textile, CVC, commandes d'automatisation, appareillages basse/moyenne tension, commandes moteurs, interfaces PLC, alimentations électriques, équipements de bâtiment ou médicaux, éclairage. Il répond aux certifications internationales telles que IEC, UL, EAC, CSA, Lloyd's, RoHS et REACH. Il est vendu par lot de 30. Cette gamme de relais enfichables RSB comprend des relais 12A avec 1 contact CO, des relais 16A avec 1 contact CO et des relais 8A avec 2 contacts CO.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


