Non retournable

Schneider Electric - Harmony Relay RUM - embase pour relais RUMC2 - contacts séparés - connecteurs - RUZSC2M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 105 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119403245

Réf. Sonepar

00002940324

Réf. Fournisseur

RUZSC2M

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

36 mm

hauteur:

105 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

96 mm

pays de fabrication:

CHINE

Zelio Relay RUM - embase pour relais universel type RUMC2 - contacts séparés - raccordement par connecteurs à vis

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric