Schneider Electric - Harmony Relay RUM - embase pour relais RUMF2/3 - contacts séparés - connecteurs - RUZSF3M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 11

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 104 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119403252

Réf. Sonepar

00002940325

Réf. Fournisseur

RUZSF3M

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

11

largeur:

36 mm

hauteur:

104 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

96 mm

Zelio Relay RUM - embase pour relais universel type RUMF2/3 - contacts séparés - raccordement par connecteurs à vis

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric