Schneider Electric - Harmony Relay RUM - relais universel - embrochab - DEL - 2OF - 10A - 230VAC - RUMC23P7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RUM
EAN
3606480626807
Réf. Sonepar
01887062680
Réf. Fournisseur
RUMC23P7
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Oui
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
35 mm
hauteur:
35.4 mm
profondeur:
56 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I


