Schneider Electric - Harmony Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 2OF - 10A - 12VDC - RUMC21JD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480626630

Réf. Sonepar

01887062663

Réf. Fournisseur

RUMC21JD

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

35 mm

hauteur:

35.4 mm

profondeur:

56 mm

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Zelio Relay RUM - relais universel électromécanique - broches cylindriques - embrochable - avec bouton test - sans DEL - 2OF - 10A - 12VDC

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric