Schneider Electric - Harmony Relay RXG - relais embroc+embase Push In - test + DEL - 2OF 5A - 24VDC - RXG22BDPVP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487439592
Réf. Sonepar
01887743959
Réf. Fournisseur
RXG22BDPVP
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
courant nominal:
5 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Oui
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
13 mm
hauteur:
34.5 mm
profondeur:
28.8 mm
Les Atouts de l'article:
Ce relais d'interface enfichable fait partie de la gamme de relais électromécaniques Harmony de Schneider Electric. Il s'agit d'un relais préassemblé monté sur une embase à bornes push-in à contacts séparés avec collier de serrage intégré. Il s'agit d'un relais mécanique de 5A, 24Vdc, interface 2 NO. Ce relais prémonté est un ensemble prêt à l’emploi qui permet de gagner du temps lors de l'installation. Le relais à façade standard offre un bouton de test verrouillable en une seule manœuvre et un voyant LED. Le raccordement de l'embase du relais d'interface est de type push-in. Ce relais préassemblé pèse 62 grammes. Sa conception convient aux machines industrielles, à l’emballage, au textile, au CVC, aux armoires de commande d’automatisation, aux tableaux de distribution basse/moyenne tension, aux contrôles de moteur, aux interfaces de PLC, aux alimentations, aux équipements du bâtiment ou médicaux, aux contrôles d’éclairage. Ce produit est conforme aux normes et certifications internationales telles que IEC, UL, EAC, CSA, DNV-GL, ROHS et REACH. Il est vendu par lot de 1. Les relais enfichables RXG sont une série de relais industriels enfichables conçus pour les systèmes d’automatisation simples et complexes et disponibles avec 1 contact NO (10A) ou 2 contacts NO (5A).
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


