nouveau

Schneider Electric - Harmony Relay RXG - relais embrochable+embase Push In - DEL - 1OF 10A - 230VAC - RXG13P7PVP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487439554

Réf. Sonepar

01887743955

Réf. Fournisseur

RXG13P7PVP

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

13 mm

hauteur:

34.5 mm

profondeur:

28.8 mm

Harmony Relay RXG - relais interface électromécanique - broches plates type Faston - embrochable monté sur embase - visu mécanique - sans bouton test - avec DEL - 1OF - 10A- 230VAC - raccordement Push In

Les Atouts de l'article:

Ce relais d'interface enfichable fait partie de la gamme de relais électromécaniques Harmony de Schneider Electric. Il s'agit d'un relais préassemblé monté sur une embase à bornes push-in à contacts séparés avec collier de serrage intégré. Il s'agit d'un relais mécanique de 10A, 230Vac, 1 interface NO. Ce relais prémonté est un ensemble prêt à l’emploi qui permet de gagner du temps lors de l'installation. Le relais est doté d'un indicateur LED. Le raccordement de l'embase du relais d'interface est de type push-in. Ce relais préassemblé pèse 59 grammes. Sa conception convient aux machines industrielles, à l’emballage, au textile, au CVC, aux armoires de commande d’automatisation, aux tableaux de distribution basse/moyenne tension, aux contrôles de moteur, aux interfaces de PLC, aux alimentations, aux équipements du bâtiment ou médicaux, aux contrôles d’éclairage. Ce produit est conforme aux normes et certifications internationales telles que IEC, UL, EAC, CSA, DNV-GL, ROHS et REACH. Il est vendu par lot de 1. Les relais enfichables RXG sont une série de relais industriels enfichables conçus pour les systèmes d’automatisation simples et complexes et disponibles avec 1 contact NO (10A) ou 2 contacts NO (5A).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric