Schneider Electric - Harmony Relay RXG - relais embrochable monté sur embase - DEL - 1OF 10A - 24VDC - RXG13BDPV

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...24 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Harmony Relay RXG

EAN

3606489562830

Réf. Sonepar

01887956283

Réf. Fournisseur

RXG13BDPV

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

15 mm

hauteur:

79 mm

profondeur:

72 mm

Harmony Relay RXG - relais interface électromécanique - broches plates type Faston - embrochable monté sur embase - visu mécanique - sans bouton test - avec DEL - 1OF - 10A- 24VDC - raccordement bornier à vis