Schneider Electric - Harmony Relay RXG - relais interface - embrochab - DEL - 1OF - 10A - 120VAC - RXG13F7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 120...120 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480688799

Réf. Sonepar

01887068879

Réf. Fournisseur

RXG13F7

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

120...120 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...120 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

13 mm

hauteur:

34.5 mm

profondeur:

28.8 mm

Harmony Relay RXG - relais interface électromécanique - broches plates type Faston - embrochable - visu mécanique - sans bouton test - avec DEL - 1OF - 10A - 120VAC

Les Atouts de l'article:

Ce relais embrochable à interface reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal. Il est également équipé d’un indicateur à DEL. Les broches Faston se montent rapidement et en toute sécurité.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric