Schneider Electric - Harmony Relay RXG - relais interface - embrochable - 1OF - 10A - 230VAC - RXG15P7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480688928
Réf. Sonepar
01887068892
Réf. Fournisseur
RXG15P7
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
pays de fabrication:
CHINE
largeur:
13 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
29 mm
Les Atouts de l'article:
Ce relais embrochable à interface reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal avec un encombrement réduit. Il est également équipé d’un capot transparent. Les broches Faston se montent rapidement et en toute sécurité.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


