Schneider Electric - Harmony Relay RXM2L - relais miniature - embrochable - 2OF - 5A - 120VCA - LED - RXM2LB2F7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 120...120 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 120...120 V

  • courant de commutation assigné - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Harmony Relay RXM

EAN

3389119215329

Réf. Sonepar

01887921532

Réf. Fournisseur

RXM2LB2F7

Marque

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

120...120 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

120...120 V

courant de commutation assigné:

5 A

Harmony Relay RXM2L - relais miniature électromécanique - broches plates type Faston - embrochable - visu mécanique - avec DEL - 2OF - 5A - 120VCA