nouveau

Schneider Electric - Harmony Relay RXM2L - relais miniature - embrochable - 2OF - 5A - 24VCC - RXM2LB1BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 5 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Harmony Relay RXM

EAN

3389119215152

Réf. Sonepar

01887921515

Réf. Fournisseur

RXM2LB1BD

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

5 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Oui

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

21 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

46 mm

Harmony Relay RXM2L - relais miniature électromécanique - broches plates type Faston - embrochable - visu mécanique - sans DEL - 2OF - 5A - 24VCC

Les Atouts de l'article:

Les relais miniatures RXM font partie des relais électromécaniques Harmony. Il s'agit d'un relais enfichable à monter sur une prise RXZE. Il s'agit d'un relais à 2 entrées/sorties avec un courant nominal de 5 A et une tension de circuit de commande de 24 V CC. Il offre également un indicateur mécanique où un drapeau orange indique l'état du contact du relais. Le produit est IP40 et possède un capot transparent permettant à l'opérateur d'inspecter visuellement l'état des contacts. Fonctionnalité pour les systèmes automatisés à logique câblée destinée à compléter les fonctions des automates programmables industriels (API). Sa conception convient aux machines industrielles, à l'emballage, au textile, au CVC, aux panneaux de commande d'automatisation, aux tableaux de distribution basse/moyenne tension, aux commandes de moteur, aux interfaces d'automates programmables industriels, aux alimentations, aux équipements du bâtiment ou médicaux, aux commandes d'éclairage. Ce produit est conforme aux normes internationales et aux certifications telles que IEC, CE. Le relais RXM doit être utilisé avec une prise RXZE RXZE1M2C. Pour protéger contre les vibrations, une bride métallique RXZ410/RXZ420 peut être ajoutée à la prise. Il est commercialisé par lot de 10 et la référence comprend uniquement le relais. Les relais enfichables RXMLB sont une série de relais enfichables industriels conçus pour les systèmes d'automatisation simples et complexes et disponibles avec 2 contacts CO (5A), 4 contacts CO (3A).



Quelques mots du fabricant :

  • Adapté aux besoins des clients pour la gestion de la plupart des applications de panneau de commande générales
  • Pratique à utiliser la visualisation de l’état du relais grâce à l'indicateur mécanique et à la LED
  • Performances sûres, fiabilité des produits, conformité aux normes industrielles et éco-conception
  • Facile à sélectionner, sélection simple et grande disponibilité
  • Indicateur mécanique de l'état des contacts
  • Durabilité électrique de 100 000 cycles
  • Large plage de température de fonctionnement de -40 °C à 55 °C