Schneider Electric - Harmony Relay RXM4L - relais miniature - embrochable - 4OF - 3A - 24VCA - LED - RXM4LB2B7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 24...24 V
courant de commutation assigné - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Harmony Relay RXM
EAN
3389119215398
Réf. Sonepar
01887921539
Réf. Fournisseur
RXM4LB2B7
Marque
Schneider Electric
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
courant de commutation assigné:
3 A



