Schneider Electric - Harmony Relay RXM4L - relais miniature - embrochable - 4OF - 3A - 24VCC - LED - RXM4LB2BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 3 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Harmony Relay RXM
EAN
3389119215350
Réf. Sonepar
01887921535
Réf. Fournisseur
RXM4LB2BD
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
autre
courant nominal:
3 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Oui
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
21 mm
hauteur:
27 mm
profondeur:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Les relais miniatures RXM font partie des relais électromécaniques Harmony. Il s'agit d'un relais enfichable à monter sur une prise RXZE. Il s'agit d'un relais à 4 entrées/sorties avec un courant nominal de 3 A et une tension de circuit de commande de 24 V CC. Il offre également un indicateur mécanique où un drapeau orange indique l'état du contact du relais. Le produit est IP40 et possède un capot transparent permettant à l'opérateur d'inspecter visuellement l'état des contacts. Un voyant vert à l'avant s'allume lorsque le relais est sous tension. Affichage d'état avec LED, signal clair à la fois le jour et la nuit. Sa conception convient aux machines industrielles, à l'emballage, au textile, au CVC, aux panneaux de commande d'automatisation, aux tableaux de distribution basse/moyenne tension, aux commandes de moteur, aux interfaces d'automates programmables industriels, aux alimentations, aux équipements du bâtiment ou médicaux, aux commandes d'éclairage. Ce produit est conforme aux normes internationales et aux certifications telles que IEC, CE. Le relais RXM doit être utilisé avec une prise RXZE RXZE1M4C. Pour protéger contre les vibrations, une pince métallique RXZ410 peut être ajoutée à la prise. Il est commercialisé par lot de 10 et la référence comprend uniquement le relais. Les relais enfichables RXMLB sont une série de relais enfichables industriels conçus pour les systèmes d'automatisation simples et complexes et disponibles avec 2 contacts CO (5A), 4 contacts CO (3A).
Quelques mots du fabricant :
- Adapté aux besoins des clients pour la gestion de la plupart des applications de panneau de commande générales
- Pratique à utiliser la visualisation de l'état du relais grâce à l'indicateur mécanique et à la LED
- Performances sûres, fiabilité des produits, conformité aux normes industrielles et éco-conception
- Facile à sélectionner, sélection simple et grande disponibilité
- Indicateur mécanique de l'état des contacts
- Durabilité électrique de 100 000 cycles
- Large plage de température de fonctionnement de -40 °C à 55 °C










