Schneider Electric - Harmony Relay RXMLB - embase simple 29mm - contacts mixés - 7A 2OF - RXZE1M2C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 0

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119218474

Réf. Sonepar

01887921847

Réf. Fournisseur

RXZE1M2C

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

0

largeur:

22.5 mm

hauteur:

75 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

30 mm

pays de fabrication:

CHINE

Harmony Relay RXMLB - embase simple 29mm - contacts mixés - 7A 2OF - raccordement vis - 250V - compatible RXM2LB uniquement

Les Atouts de l'article:

"Cette prise enfichable Harmony RXZ a une tension nominale de 250 V CA avec une puissance nominale de sortie de 7 A." "Cette prise de relais enfichable est compatible avec la gamme de relais enfichables d'interface RXM." « Il offre un large choix de contacts pour une utilisation à courant nominal élevé avec une conception compacte qui permet une installation flexible et facile sur un rail DIN. » « Cela permet de réduire la taille des armoires et d'augmenter la fiabilité des machines, que vous pouvez monter presque partout. » "Il est compatible avec le relais de contrôle enfichable." "Il permet une installation facile et une connexion au relais à partir de sa prise." "Fonctionnalité pour les systèmes automatisés à logique câblée destinée à compléter les fonctions des automates programmables industriels."



Quelques mots du fabricant :

  • Réduire la taille des armoires, ce qui permet de les monter presque partout
  • Compatible avec relais de contrôle embrochable Schneider Electric
  • Compatible avec une large gamme de tensions pour une installation flexible
  • Il s'agit d'une conception flexible pour économiser de l'espace
  • Installation facile et connexion au relais à partir de sa embase

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric