Schneider Electric - Harmony Relay RXMLB - embase simple 29mm - contacts mixés - 7A 4OF - RXZE1M4C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 0
largeur - 29 mm
hauteur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389119218481
Réf. Sonepar
01887921848
Réf. Fournisseur
RXZE1M4C
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
0
largeur:
29 mm
hauteur:
75 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
30 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
"Cette prise enfichable Harmony RXZ a une tension nominale de 250 V CA avec une puissance nominale de sortie de 7 A." "Cette prise de relais enfichable est compatible avec la gamme de relais enfichables d'interface RXM." « Il offre un large choix de contacts pour une utilisation à courant nominal élevé avec une conception compacte qui permet une installation flexible et facile sur un rail DIN. » « Cela permet de réduire la taille des armoires et d'augmenter la fiabilité des machines, que vous pouvez monter presque partout. » "Il est compatible avec le relais de contrôle enfichable." "Il permet une installation facile et une connexion au relais à partir de sa prise." "Fonctionnalité pour les systèmes automatisés à logique câblée destinée à compléter les fonctions des automates programmables industriels."
Quelques mots du fabricant :
- Réduire la taille des armoires, ce qui permet de les monter presque partout
- Compatible avec relais de contrôle embrochable Schneider Electric
- Compatible avec une large gamme de tensions pour une installation flexible
- Il s'agit d'une conception flexible pour économiser de l'espace
- Installation facile et connexion au relais à partir de sa embase
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


