🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Schneider Electric - Harmony repeteur signal de courant 0/4-20mA vers 0/4-20mA - RMC1AABD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • noyau annulaire - Non

  • adapté à un montage sur platine - Non

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487614111

Réf. Sonepar

01887761411

Réf. Fournisseur

RMC1AABD

Marque

Schneider Electric

tension primaire 1:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP20

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

110 mm

Harmony Analogique - Repeteur de signal de courant 0/4-20mA vers 0/4-20mA - LED d'alimentation - largeur 6,2mm

Les Atouts de l'article:

Le RMC1AABD est un répéteur de signaux analogiques conçu pour regénérer les mesures de signaux analogiques de courant en signaux analogiques de courant isolés pour une transmission fiable dans les systèmes de contrôle des processus d'automatisation industrielle. Ce répéteur de signal économique regénère un signal 0(4)...20mA en un signal 0(4)-20mA, avec un générateur de puissance intégré pour le signal d'entrée. Avec un design ultra-compact de 6,2 mm et un accès facile au câblage, le RMC1AABD simplifie l'installation, la mise en service et le dépannage, ce qui le rend idéal pour les armoires à espace restreint et les environnements industriels exigeants. Conforme aux normes internationales, il est certifié CE, UKCA, cULus et DNV.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour regénérer des signaux analogiques isolés, avec amplification de puissance du signal d'entrée vers la sortie
  • Taille ultra compacte avec une largeur de 6,2 mm, avec une grande précision
  • LED de diagnostic facile, simplifiant la mise en service et le processus de dépannage
  • Large plage de températures de fonctionnement -40 à 70°C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric