Schneider Electric - Harmony RM10 - tri - 1OF - 5A - perte/séquence/déséquilibre phases - 208/480VCA - RM10TA00N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 183...528 V
avec pinces amovibles - Non
fonction détection d'erreurs de phase - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487344681
Réf. Sonepar
01887734468
Réf. Fournisseur
RM10TA00N
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
183...528 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
15 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
18 mm
hauteur:
58.5 mm
profondeur:
90 mm
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
Ce relais de surveillance fait partie de la gamme de relais Easy Harmony Control de Schneider Electric. Il permet de surveiller les circuits d'alimentation des réseaux triphasés. Ce relais de version standard surveille la perte de phase, l'ordre des phases et l'asymétrie des phases. Il a l'un des formats les plus fins du marché avec une largeur de 17,5 mm, ce qui permet une installation flexible et facile sur un rail DIN. Ce produit est livré avec un cadran rotatif simple pour la fonction de contrôle de surveillance des 3 phases prévue. Le produit surveille sa propre alimentation. Lorsque l'alimentation est anormale, le relais de sortie est mis hors tension. Ses dimensions sont de 17,5 mm (largeur) x 58,5 mm (hauteur) x 90 mm (profondeur) et pèse 0,075 kg. Il s'applique à un large type d'applications d'automatisation industrielle telles que le levage, l'emballage, les ascenseurs, le compresseur HVAC, la pompe et le contrôle du moteur de ventilateur. Il est conforme à la norme internationale, aux certifications et aux marquages cULus, CE, CCC et UKCA.
Quelques mots du fabricant :
- Taille compacte, conception de panneau simplifiée, largeur de 17,5 mm identique à un disjoncteur à 1 pôle
- Surveillance de la tension standard des 3 phases avec sortie de contrôle de relais 1CO avec fonction de temporisation
- Résilience améliorée du système ou des machines dans des situations difficiles de réseau de l'alimentation triphasée
- Conforme aux normes cULus, CE, UKCA et CCC
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


