Schneider Electric - Harmony RM17 - relais sur/sous-intensité 1 Phase - 0,5A à 10A - 1OF - 220-240Vac - RM17JA12M7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • plage de mesure du courant - 0.5...10 A

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non

  • finition du raccordement électrique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487344629

Réf. Sonepar

01887734462

Réf. Fournisseur

RM17JA12M7

Marque

Schneider Electric

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Non

plage de mesure du courant:

0.5...10 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Oui

surintensité de courant triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

20 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

pays de fabrication:

INDONESIE

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

72 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

type de tension de fonctionnement:

AC

Harmony TM17JA - Relais de contrôle de courant - 1OF 5A - détection de surintensité et de sous-intensité sur 1 Phase de 0,5 à 10 A - temporisation réglable - 220Vac à 240 Vac - largeur 17 mm

Les Atouts de l'article:

Ce relais Harmony RM17JA permet de surveiller le courant dans les réseaux monophasés. Ce relais modulaire multifonction de contrôle du courant monophasé est idéal pour la surveillance des valeurs électriques dans les installations électriques de l'industrie et des bâtiments. Les relais de contrôle Harmony pour les systèmes monophasés fonctionnent dans une plage de tension de 220 à 240Vac. Il est conçu dans un format moyen courant sur le marché, avec une largeur de 17,5 mm, ce qui permet une installation flexible et facile sur un rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel dispositif DIN modulaire à 3 pôles. Il offre également un couvercle plombable et des boutons de réglages simples et précis. Il fournit à l'utilisateur une gestion automatique des arrêts et des informations sur les défaillances pour une identification et un dépannage rapide. Il est conçu pour surveiller les conditions de surintensité et de sous-intensité dans une plage de 0,5 à 10 A et pèse 70 grammes. Il s'applique à une large gamme d'applications d'automatisation industrielle telles que le levage, l'exploitation minière, l'emballage, les ascenseurs, le textile, l'eau … Il est conforme aux normes internationales, aux certifications cULus, DNV-GL, CE, UKCA, CCC et RCM. Contrôleur multifonction pour un large choix de sélections dans les automatismes à logique câblée, idéal pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric