Schneider Electric - Harmony RM22 - relais sur/sous-intensité - 4mA à 1A - 2OF - 24V-240Vca/cc - RM22JA31MR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 0.004...1 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480792298
Réf. Sonepar
01887079229
Réf. Fournisseur
RM22JA31MR
Marque
Schneider Electric
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
0.004...1 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.3 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
pays de fabrication:
INDONESIE
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
73 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Les relais de contrôle Harmony surveillent et détectent les conditions de fonctionnement anormal. Ce relais de contrôle de courant détecte les surintensités ou sous-intensités de 4mA à 1A. Ils surveillent les dysfonctionnements de : phases, courant, tension, fréquence, vitesse, température, niveau et contrôlent également les niveaux de liquide, l'état des réseaux énergétiques ainsi que la charge électrique et mécanique. Les relais Harmony control sont dédiés à la surveillance de process/applications dans le domaine industriel et les installations tertiaires. Grâce à leur large plage de fonctionnalités, ces relais permettent une surveillance étroite des tableaux, moteurs, mise en marche et surveillance d’équipements de traitements des eaux, machines, packaging, HVAC.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les relais Harmony Control d'une taille modulaire allant de 17,5 à 35 mm se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou un paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant. Ils permettent d'assurer : le Contrôle réseau TRI : RM17T, RM22T, RM35T ; Contrôle de tension TRI : RM17UB,RM35UB ; Contrôle courant : RM17JC, RM22JA, RM35JA ; Contrôle fréquence, vitesse, niveaux, temperature : RM35 (selon modèle).
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony Control répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : CEI 60255-6,UL, CSA, GL, GOST, C-TICK.
Le saviez-vous ?
Complétez votre installation avec la gamme d'automate Modicon afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle. En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony Control, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, température, etc.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Harmony Control rend plus fiable et performant vos process/applications tout en vous permettant une surveillance étroite de votre réseau électrique, vos moteurs, vos pompes.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Polyvalence : large plage de fonctionnalités
- Convient aux petits espaces avec un faible encombrement
- Facilité d'installation : innovation et ergonomie
- Paramétrable à distance via le NFC
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


