fin de vie

Schneider Electric - Harmony RM35-A - relais de controle de temperature - 24..240Vca-cc - 1 FO - RM35ATL0MW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony RM35-A - relais de controle de temperature - 24..240Vca-cc - 1 FO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119405164

Réf. Sonepar

00002940516

Réf. Fournisseur

RM35ATL0MW

Marque

Schneider Electric

nombre de circuits de mesure:

1

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

plage de mesure de la température:

-1...46 °C

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

24...240 V

réinitialisation externe possible:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

72 mm

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

Harmony RM35-A - relais de contrôle de température - 24..240Vca-cc - 1 FO