Schneider Electric - Harmony RM35 Ctrl de tension multifonctions 480 à 690 Vac triphasé - RM35TF36

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 384...828 V

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487344667

Réf. Sonepar

01887734466

Réf. Fournisseur

RM35TF36

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

384...828 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.65 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

10 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

72 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

pays de fabrication:

INDONESIE

Harmony RM35T - Relais de contrôle de tension multifonctions triphasé de 480 à 690 Vac - séquence de phases - perte de phase - déséquilibre de phases - sous-tension et surtension - largeur 35 mm

Les Atouts de l'article:

Ce relais de contrôle multifonction Harmony RM35T permet de contrôler les circuits d'alimentation en réseaux triphasés. Ce relais de contrôle modulaire multifonctionnel triphasé est idéal pour la surveillance des valeurs électriques dans les armoires de contrôle de l'industrie et des bâtiments. Ces relais de contrôle Harmony pour systèmes triphasés fonctionnent dans une plage de tension allant de 480Vac à 690Vac. Avec une largeur de 35 mm, il présente l'un des facteurs de forme moyens du marché, ce qui permet une installation flexible et facile sur rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel dispositif modulaire DIN à 3 pôles. Il offre également une fonction de mémoire sélectionnable, un voyant LED intégré pour indiquer l’état du contrôle, un couvercle plombable, ainsi que des réglages simples et précis par vis de réglage. Il offre à l'utilisateur une gestion automatique des arrêts et fournit des informations sur les défaillances pour une identification et un dépannage rapide. Il est conçu pour surveiller les conditions de surtension et de sous-tension dans une plage de tension de 480 à 690Vac et pèse 120 grammes. Il s'applique à une large gamme d'applications d'automatisation industrielle telles que le levage, l'exploitation minière, l'emballage, les ascenseurs, le textile, l'eau … Il est conforme aux normes internationales et aux certifications UL, CSA, DNV-GL, CCC, CE, UKCA et RCM. Contrôleur multifonction pour un large choix de sélections dans les automatismes à logique câblée, idéal pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception de panneau simplifiée grâce à une largeur de 35 mm identique à celle d'un disjoncteur à 3 pôles
  • Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure
  • Arrêt automatique et informations sur les défauts pour une identification et un dépannage rapides
  • Capot transparent pour protéger les paramètres contre toute altération réduisant la maintenance
  • Compatible avec le levage, l'emballage, les ascenseurs, le textile, l'exploitation minière, le pompage et l'eau.
  • La multifonctionnalité offre une flexibilité de maintenance, réduisant la variété des produits en stock.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric