Schneider Electric - Harmony RP - relais puissance - fixe - 2OF - 25A - 230VAC - racc par cosses - RPF2BP7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 30 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119401630

Réf. Sonepar

00002940163

Réf. Fournisseur

RPF2BP7

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

courant nominal:

30 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

contact double

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

33.7 mm

hauteur:

68.5 mm

profondeur:

39.2 mm

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Zelio Relay RP - relais électromécanique puissance - montage sur panneau - 2OF - 25A - 230VAC - raccordement par cosses Faston

Les Atouts de l'article:

Ce relais de puissance à montage sur panneau permet de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité dans les domaines suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric