Schneider Electric - Harmony RXG - Embase push in - 5A - Contacts séparés - relais RXG2 - RGZE08P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 16 mm
hauteur - 67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Harmony Relay RXM
EAN
3606481465726
Réf. Sonepar
01887146572
Réf. Fournisseur
RGZE08P
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
16 mm
hauteur:
67 mm
avec pinces amovibles:
Oui
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
98 mm
Quelques mots du fabricant :
- Compatible avec les 2 relais C/O DPDT RXG. Flexibilité dans le changement des fonctionnalités et mises à niveau
- Compatible avec de nombreuses tensions CA et CC : flexibilité d'installation et réduction des produits stockés
- Fixation simple des relais par pince permettant un remplacement rapide des relais
- Réduit les temps d'arrêt


