Schneider Electric - Harmony RXG - relais embroc monté sur embase - test + DEL - 1OF 10A - 24VDC - RXG12BDPV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489562809
Réf. Sonepar
01887956280
Réf. Fournisseur
RXG12BDPV
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
15 mm
hauteur:
79 mm
profondeur:
72 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Ce relais Plug-In d'interface appartient à la gamme de relais électromécaniques Schneider Electric Harmony. Son couvercle standard préassemblé est monté sur une prise de borne de contact séparée avec pince intégrée et module de protection de diode. Il s'agit d'un relais mécanique à interface 10A, 24Vdc, 1CO. Ce relais prémonté est prêt à l'emploi, pour une économie de temps. Il dispose également d'un bouton de test verrouillable en une étape et un indicateur LED. La connexion de la prise de relais d'interface se fait par type de connecteur à vis. Ce relais préassemblé pèse 0,059kg. Il convient aux machines industrielles, emballage, textile, CVC, commandes d'automatisation, appareillages basse/moyenne tension, commandes moteurs, interfaces PLC, alimentations électriques, équipements de bâtiment ou médicaux, éclairage. Il s'agit d'un produit écologique haut de gamme conforme aux normes et certifications internationales telles que CEI, UL, EAC, CSA, ROHS et REACH. Ce lot contient 30 unités. Les relais enfichables RXM sont industriels, conçus pour les systèmes d'automatisation simples et complexes et disponibles avec 1 CO (10A), 2 contacts CO (5A).
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


