Schneider Electric - Harmony RXG - relais interface - embrochab - test - DEL - 1OF - 10A - 120VAC - RXG12F7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 120...120 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480688683
Réf. Sonepar
01887068868
Réf. Fournisseur
RXG12F7
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
120...120 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
120...120 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
13 mm
hauteur:
34.5 mm
profondeur:
28.8 mm
Les Atouts de l'article:
Ce relais embrochable à interface reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal. Il est également équipé d’un bouton Test verrouillable et d’un indicateur à DEL.

Un produit Schneider Electric
Découvrez la série Schneider Electric


