Schneider Electric - Harmony - S-Panel PC - performance SSD w19 - cc - windows 7 - HMIPSPS952D1701

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • taille de l'écran - 18.5 Pouces

  • nombre de pixels, horizontal - 1366

  • nombre de pixels, vertical - 768

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480929045

Réf. Sonepar

01887092904

Réf. Fournisseur

HMIPSPS952D1701

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

taille de l'écran:

18.5 Pouces

nombre de pixels, horizontal:

1366

nombre de pixels, vertical:

768

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...240 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:

0

nombre d'autres interfaces matérielles PS2:

0

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

finition de l'écran:

TFT

système d'exploitation préinstallé:

Windows 7

mémoire principale max.:

8000 Moctet

clavier intégré:

Non

nombre de touches de fonction:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

avec écran tactile:

Oui

commande de curseur de souris intégrée:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP66

température d'utilisation:

0...55 °C

avec disque dur:

Oui

avec lecteur CD-ROM:

Non

lecteur DVD disponible:

Oui

avec lecteur CD-RW:

Non

lecteur DVD RW disponible:

Oui

avec lecteur de disquettes:

Non

avec autres supports de stockage:

Non

configuration individuelle client possible:

Oui

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres PCI:

1

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

type de fixation, pied de table:

Non

type de fixation, montage sur potence:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur de l'avant:

488 mm

hauteur de l'avant:

309 mm

profondeur d'encastrement:

56.7 mm

Harmony - S-Panel PC - performance SSD w19 - cc - windows 7