Schneider Electric - Harmony - Select. 4 pos 4poles man. noire - K1Q034NZ4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - commutateur multi-positions

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Non

  • courant permanent nominal (Iu) - 12 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.5 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110726343

Réf. Sonepar

00002072634

Réf. Fournisseur

K1Q034NZ4

Marque

Schneider Electric

modèle:

commutateur multi-positions

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Non

courant permanent nominal (Iu):

12 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

1.5 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

3.3 A

classe de protection (IP), face avant:

IP40

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

clé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Harmony K - sélecteur à gradins 4 positions - 4 pôles - 60° - 12A - fixation 6 vis Ø5,2mm - sans position Off - manette noire - IP40

Quelques mots du fabricant :

  • Architecture modulaire pour adapter la commande à l’application
  • Conception simple facilitant l’installation et le remplacement
  • Sélection mécanique précise des positions de commande

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric