Schneider Electric - Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 12A - fixation Ø22mm - K1D004NCH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 1
avec position 0 - Non
courant permanent nominal (Iu) - 12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.5 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110978858
Réf. Sonepar
00002097885
Réf. Fournisseur
K1D004NCH
Marque
Schneider Electric
modèle:
commutateur multi-positions
nombre de pôles:
1
avec position 0:
Non
courant permanent nominal (Iu):
12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
1.5 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
3.3 A
classe de protection (IP), face avant:
IP65/IP67
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Ce commutateur de type sélecteur à gradins à came Harmony K1 a 1 pôle (1P). Il a également un calibre de 12 A, un mode de montage de borniers à vis étriers et une couleur métallique avec marquage noir. Il comporte le marquage "1 - 2 - 3 - 4" pour indiquer la position du commutateur. Ce commutateur de type sélecteur à gradins à came à tête métallique est conçu pour répondre à la plupart des applications de contrôle industriel et de processus grâce à une taille compacte, une intégration facile avec des dimensions de 16 mm et de 22 mm de diamètre et dispose de plusieurs fonctions de sélection. Il présente un angle commutation de 45 degrés entre ses positions de. Il est IP65 sur sa partie avant permettant une installation dans un environnement difficile (lourd) ou en extérieur.
Quelques mots du fabricant :
- IP élevé pour des environnements très poussiéreux et humides, y compris à l'extérieur
- Il est idéal pour le contrôle direct de machines simples
- C'est un produit écologique de qualité supérieure
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


