Schneider Electric - Harmony - sélecteur à gradins à came - 2 pôles - 60° - 10A - fixation Ø16/22mm - K10D012QCH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 2
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110076592
Réf. Sonepar
00002007659
Réf. Fournisseur
K10D012QCH
Marque
Schneider Electric
modèle:
commutateur multi-positions
nombre de pôles:
2
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
2 A
classe de protection (IP), face avant:
IP65/IP67
degré de protection (NEMA), façade:
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
pays de fabrication:
AUTRICHE
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


