Schneider Electric - Harmony SSL Relais statique Bornes vis - 16-30VDC - 1NO - 0.1A 1-48VDC - SSL1D101BDPV

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 1...48 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0.1 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489562984

Réf. Sonepar

01887956298

Réf. Fournisseur

SSL1D101BDPV

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

1...48 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0.1 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0.1 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

0.1 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

0.1 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0.1 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Harmony SSL Relais statique Bornes vis - 16-30VDC - 1NO - 0.1A 1-48VDC

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric