Schneider Electric - Harmony SSL Relais statique Bornes vis - 16-30VDC - 1NO - 2A 24-280VAC - SSL1A12BDRPV

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 16...30 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...280 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489563004

Réf. Sonepar

01887956300

Réf. Fournisseur

SSL1A12BDRPV

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

16...30 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

2 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...280 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

2 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Harmony SSL1 - relais statique - relais SSL à vis - entrée 16..30Vcc - sortie 24..280Vca - 1NO - 2A - solution compacte pour pilotage de charges faibles sans usure mécanique

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique à interface mince fait partie de la gamme de relais statiques Schneider Electric Harmony. Il s'agit d'un relais pré-assemblé monté sur une prise qui dispose d'un circuit intégré de protection contre l'inversion de polarité et d'un voyant. Il s'agit d'un relais mince à commutation aléatoire de 2 A avec une entrée de 16 VCC à 30 VCC et une sortie de 24 VCA à 250 VCA. Ce relais pré-assemblé est un ensemble prêt à l'emploi qui permet de gagner du temps lors de l'assemblage. Ce relais 6 mm est équipé d'une encapsulation étanche IP67 et d'une protection de prise IP20. La connexion de la prise du relais est de type connecteur à vis avec un levier pour verrouiller ou libérer le relais. Ce SSL pèse 0,033 kg. C'est la solution idéale pour l'emballage, le CVC, le moulage par injection, les machines textiles, les équipements médicaux et les applications de contrôle du chauffage. C'est la solution idéale pour l'emballage, le CVC, le moulage par injection, les machines textiles, les équipements médicaux et les applications de contrôle du chauffage. Il est conforme aux normes et certifications internationales telles que IEC, UL, CSA, CE, ROHS, GOST, EN et REACH. Cette gamme complète de configurations d'entrée de commande et de sortie de charge pour la commutation CA et CC, pré-assemblée dans SSL, facilite la sélection, l'installation et offre robustesse. Il est commercialisé par lot de 30. Il s'agit d'une gamme complète de configurations d'entrée de commande et de sortie de charge pour les applications de commutation CA et CC. La gamme pré-assemblée dans SSL vous apporte une sélection plus facile, un gain de temps dans l'installation et la robustesse.



Quelques mots du fabricant :

  • Gain d'espace dans les armoires de commande grâce à la largeur de 6 mm avec prise
  • Silencieux et fiable en raison de l'absence de contacts mobiles
  • IP67 et résistant aux chocs, aux vibrations et à la pollution : idéal pour les environnements industriels difficiles
  • Endurance électrique illimitée : réduit les coûts de maintenance et d'interruption de service
  • Tension de contrôle étendue donc meilleure stabilité du processus, même en cas de fluctuation de tension d'alimentation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric