🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony SSL Relais statique Bornes vis - 16-30VDC - 1NO - 3.5A 1-24VDC - SSL1D03BDPV

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 1...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3.5 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489562977

Réf. Sonepar

01887956297

Réf. Fournisseur

SSL1D03BDPV

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

1...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

3.5 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

3.5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

3.5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

3.5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

3.5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Harmony Relay - relais statique - 3,5A - jusqu'à 10A - circuit 16 à 30 V CC - sortie 1 à 24 V CC - H96,5mmxL6,2mxP79,5mm - monophasé - commutation CC - IP20

Quelques mots du fabricant :

  • Gain d'espace dans les armoires de commande grâce à la largeur de 6 mm, prise incluse
  • Silencieux et fiable en raison de l'absence de contacts mobiles
  • IP67 et résistant aux chocs, aux vibrations et à la pollution, adapté aux environnements industriels difficiles
  • Endurance électrique illimitée : réduisez vos coûts de maintenance et de temps d'arrêt
  • Tension de contrôle étendue, meilleure stabilité du processus même en cas de fluctuation de la tension d'alimentation
  • Le socle enfichable permet un remplacement rapide
  • Une référence pour la prise et le relais pré-assemblés, simplifiant ainsi le processus de sélection du client
  • Gain de temps lors de l'assemblage du relais et de la prise, économie de main d'œuvre
  • Élimine le risque de flexion des broches du PCB lors de l'assemblage

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric